ユタカメイク
ユタカメイクの バイク用アクセサリー
ユタカメイクの ネット・コード・フック
ユタカメイクの コード・ロープ・ベルト
カットゴムロープ GTシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:線径4.5mm×長さ10m●質量:180g●色:グリーン●材質:ゴム(内側)天然ゴム/被覆(外側)ポリエステル●伸長限度:全長の1.5倍以内●製造国:日本
注文コード
02625099
品番
GT-04
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸ゴムロープ。、先端フリーカットのコンパクトサイズ。、豊富なカラーバリエーション。
仕様
●サイズ:線径4.5mm×長さ10m●質量:180g●色:グリーン●材質:ゴム(内側)天然ゴム/被覆(外側)ポリエステル●伸長限度:全長の1.5倍以内●製造国:日本
アズワン品番
67-7069-48