ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ万能パック VKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:線径12mm×長さ10m●質量:0.78kg●先端加工:片側 サツマ加工/片側 テープ止め●仕様:シュリンク包装●製造国:日本
注文コード
02625117
品番
VK1210
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カットしたロープをコンパクトなドーナツ状にパッキング。、3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径12mm×長さ10m●質量:0.78kg●先端加工:片側 サツマ加工/片側 テープ止め●仕様:シュリンク包装●製造国:日本
アズワン品番
67-7069-78