ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ万能パック VKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:線径9mm×長さ10m●質量:0.48kg●先端加工:片側 サツマ加工/片側 テープ止め●仕様:シュリンク包装●製造国:日本
注文コード
02625126
品番
VK910
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カットしたロープをコンパクトなドーナツ状にパッキング。、3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径9mm×長さ10m●質量:0.48kg●先端加工:片側 サツマ加工/片側 テープ止め●仕様:シュリンク包装●製造国:日本
アズワン品番
67-7069-61