ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
ダイヤロープドラム RDPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
02625135
品番
RDP-10
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。
3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:3.66kg●材質:ポリプロピレン(70%)・ポリエチレン(30%)混紡●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7070-95