ナイロン3ッ打ロープドラム RJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード02625151 品番RJ-7
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。、3ツ打ち。

仕様●サイズ:線径3mm×長さ300m●質量:2.09kg●先端加工:テープ止め●製造国:日本 材質ナイロン アズワン品番67-7071-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする