ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
パイレンカラードラム 5mm×200m RBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●サイズ:線径5mm×長さ200m●質量:2.91kg●色:イエロー●先端加工:テープ止め●製造国:日本
注文コード
02625178
品番
RB-90
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用(店頭の切り売り用に)。、マリンレジャー・アウトドア・インテリア用途に。、3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径5mm×長さ200m●質量:2.91kg●色:イエロー●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7071-99