曜日別特売

FECセラルクスエースEX 電柱共架用 セラミックメタルハイドランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全光束(Lm)25300
内容量1個注文コード02625231品番M220FCLSH-WW/BH-DK
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
種別
拡散形 水平点灯形
質量(kg)
0.2
全光束(Lm)
25300
口金
E39
相関色温度(K)
3500
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
2.1
定格ランプ電力(W)
220
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ電圧(V)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする