ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
エステルロープ ドラム ブラック RSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●サイズ:線径3mm×長さ300m●質量:1.85kg●色:黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本
注文コード
02625275
品番
RS-71
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。
3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径3mm×長さ300m●質量:1.85kg●色:黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7071-71