ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
タストンロープドラム ブルー RVPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●サイズ:線径9mm×長さ150m●質量:6.19kg●色:ブルー●先端加工:テープ止め●製造国:日本
注文コード
02625300
品番
RVP-52
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。、2×3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径9mm×長さ150m●質量:6.19kg●色:ブルー●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7072-20