曜日別特売

レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350EDUN3500WWSAZ9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
質量(kg)0.7
内容量1台注文コード02625520品番EDUN3500WWSAZ9
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
質量(kg)
0.7
材質(本体)
アルミ
色温度(K)
3500
光源色
温白色
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
種別
ライトユニット
形
連続調光形(PWM信号制御5%~100%)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
定格出力時(100V/200V/242V):29.3/28.7/29.0
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
85
機能
段調光切替:付(85%)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:10cm以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする