スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の 回診車
ステンレス回診車 引出付 W600×D450×H800mm 完成品 OB-26シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W600×D450×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●2段・上下段四方柵付●両側押手付●引き出し付●完成品●サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
注文コード
02625711
品番
OB-26F
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W600×D450×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●2段・上下段四方柵付●両側押手付●引き出し付●完成品●サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-7083-61