繃帯交換車 天板四方立ち上がり 完成品 OB-38シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-7083-63 注文コード02625738 品番OB-38BL
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:L●寸法:W750×D450×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●3段・各段四方立ち上がり●引出し付(両引き)●完成品●サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。●商品画像は品番OB-38BMです。 アズワン品番67-7083-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする