曜日別特売

アイ 殺菌ランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)15
内容量1本注文コード02625827品番GL15
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
用途
空気・表面殺菌
ランプ電流(A)
0.3
定格ランプ電力(W)
15
殺菌線出力(W)
4.9
仕様
使用グロースタータ:FG-1E(1P)
定格寿命(時間)
8000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする