LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプHGP5009M

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は材質・セット内容・適合など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
グローブ:ポリカーボネート(クリア・上面シルバーメタリック塗装)
セット内容
(本体)HG5003-0+(グローブ)HGP5003MG
注文コード
02625967
品番
HGP5009M
参考基準価格(税別)¥164,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
セット内容
(本体)HG5003-0+(グローブ)HGP5003MG
材質
グローブ:ポリカーボネート(クリア・上面シルバーメタリック塗装)
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×100
質量(kg)
4
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
種別
公園・街路用照明
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
比率
上方光束比:15%
配光タイプ
全方向

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする