曜日別特売

レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
質量(kg)1
内容量1台注文コード02626360品番EDUN3501NSAZ9
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
質量(kg)
1
材質(本体)
アルミ(黒色仕上)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス(透明)
種別
ライトユニット
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする