エッシェンバッハ
エッシェンバッハの メガネ・ゴーグル・防災面
エッシェンバッハの 一般用メガネ
エッシェンバッハの サングラス
ウェルネスプロテクト オーバーサングラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:レンズ/65×44mm、フレーム幅/148mm、ツルの長さ/140mm●材質:レンズ/プラスティック、テンプル/ポリアミドTR90●紫外線カット率:99.9%以上●可視光線透過率:37%●ブルーライトカット率:97%●カラー:ライトブラウン●サイズ:大
注文コード
02626578
品番
1663965
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お持ちのメガネの上から掛けられるオーバーサングラス。サイドレンズにより、光の侵入をシャットアウト。まぶしさの原因となるブルーライトを効果的にカットし鮮明な視界をキープ。
仕様
●サイズ:レンズ/65×44mm、フレーム幅/148mm、ツルの長さ/140mm●材質:レンズ/プラスティック、テンプル/ポリアミドTR90●紫外線カット率:99.9%以上●可視光線透過率:37%●ブルーライトカット率:97%●カラー:ライトブラウン●サイズ:大
アズワン品番
67-7105-93