岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥28,980
1台
色温度(K)
3000
2900
3000
3400
3500
5000
埋込穴(Φmm)
150
125
150
175
200
光源色
電球色
昼白色
温白色
電球色
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02626929
品番
EDL15023W/LSAN9
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
固定出力形ダウンライト
質量(kg)
0.35
消費電力(W)
(200V)11.3
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
セット内容
(ライトユニット)EDUN1502LSAN9+(反射板枠)EPR150W1
使用温度範囲(℃)
5~35
ビームの開き(°)
【1/2】100
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)123
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1390
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
公共施設型番
LRS14-12-30K-LN
埋込穴(Φmm)
150
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)