岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス100
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1セット
1台
色温度(K)
5000
3000
5000
3500
3400
2900
埋込穴(Φmm)
125
125
175
200
150
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02626972
品番
EDL13301N/SA9
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
13.5~13.3
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
70
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.0~78.2
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
1040
使用場所
屋内用
公共施設型番
LRS1-800LM PN1(2012年版)
埋込穴(Φmm)
125
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)