クリップウォッチ ST-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-7108-18 注文コード02627129 品番ST-PLMF0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。、ショートクリープタイプのウォッチです。、指紋が分からないマットシルバータイプのケースに仕上げ、ガラス面も直接当たらない様に、1mmケースの内側に入るように致しました。、文字が見やすくなっております。、※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。

仕様●サイズ:商品本体/約Φ3.3×D0.9cm、チェーンの長さ/約7.5cm●商品重量:約27g●文字盤サイズ:Φ2.9cm(サンレイ仕上げ)●材質:ケース/亜鉛合金、文字盤/銅、裏蓋/ステンレス、クリップ/鉄、チェーン/鉄●電池:SR626●表示方法:アナログ●日常生活防水●【取り扱い注意事項】●クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止まるなどの原因になっている場合があります。●磁気帯びを防ぐためには下記に注意して下さい。●スマートフォンや関連商品と時計を一緒に置かない。●カバンの内ポケットには時計を入れない。●いろいろなモノといっしょに小物入れに保管しない。●保管場所に気を付けて大切に使いましょう。●時計が磁気を帯びた場合は、磁気抜き作業をしなければいけませんので、磁気を抜くための器具が必要になります。メーカーまたは、専門店へご相談下さい。●Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com アズワン品番67-7108-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする