アズマ工業
アズマ工業の 皮膚保護
アズマ工業の ローション 皮膚保護
チューブホルダー sm@rtシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02627138
品番
sm@rt959
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。、チューブ容器を壁面に収納することができるホルダーです。
幅約9cm、厚み約1mm、重量350g以内のチューブに取り付けられます。
仕様
●サイズ:約11×4×2cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:350g●材質:本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
アズワン品番
67-7108-29
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません