SNコンテナー B ブルー/ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02627156 品番 20455000BL503BL511
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥10,030
販売価格(税別)
9,118

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。、TP規格コンテナーに相互嵌合可能なSNコンテナー
スライドスタッキングが可能なTP363のSNタイプ。

仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×288●有効内寸(mm):603×268×259●内容量(L):45.4●圧縮荷重:27.7kN(2,830kgf) アズワン品番67-7109-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする