アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#9A 20107100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02627181
品番
20107100BL503BL511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):386×280×135●有効内寸(mm):324×220×117●内容量(L):9.7●圧縮荷重:12.50kN(1275kgf)
アズワン品番
67-7109-42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02627181
20107100BL503BL511
14739699
20107100BL503BL511
SNコンテナーB
サンコー(三甲)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました。