アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#9A 20107100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02627190
品番
20107100GR603GR604
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):386×280×135●有効内寸(mm):324×220×117●内容量(L):9.7●圧縮荷重:12.50kN(1275kgf)
アズワン品番
67-7109-43