アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#24ZE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02627226
品番
20245700BR701BR704
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,576
販売価格(税別)
¥
5,069
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。洗浄性に優れる外周リブのみの底面フラット形状。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):455×280×267●有効内寸(mm):390×225×242●内容量(L):23.8●圧縮荷重:13.82kN(1410kgf)
アズワン品番
67-7109-75