アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#25K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02627251
品番
20240600GL802GR603
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,968
販売価格(税別)
¥
5,425
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):450×325×235●有効内寸(mm):387×262×220●内容量(L):24.6●圧縮荷重:19.6kN(2000kgf)
アズワン品番
67-7109-80