アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#35
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02627278
品番
20370000OR309OR301
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):548×391×243●有効内寸(mm):439×339×219●内容量(L):37●圧縮荷重:26.4kN(2690kgf)
アズワン品番
67-7109-93