仕様●電流:7.8A/8.1A●消費電力:760W/790W●回転数:1400min-1/1670min-1●再起動圧力:0.6MPa●付属品●▼タイヤ:2個●▼タイヤ取付けボルトセット:2セット●▼足ゴム:2セット●▼エアーフィルター:1個●▼ワンタッチカプラー:1個 ※装着済
幅(mm)375
質量(kg)24
高さ(mm)570
種類静音
奥行(mm)675
タンク容量(L)37
最高使用圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)約68(A)/70(A)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
吐出量(L/min)0.4MPa時:68/86 、0.8MPa時:55/67、1.0MPa時:40/51
潤滑方式オイルレス式
アズワン品番67-7111-74