ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02627409 品番 ZSW-S25
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0〜0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。

仕様●電流:6.8A/6.3A●消費電力:630W/620W●回転数:1430min-1/1720min-1●再起動圧力:0.6MPa●付属品●▼タイヤ:2個●▼タイヤ取付けボルトセット:2セット●▼足ゴム:2セット●▼エアーフィルター:1個●▼ワンタッチカプラー:1個 ※装着済 幅(mm)330 質量(kg)21 高さ(mm)535 種類静音 奥行(mm)605 タンク容量(L)25 最高使用圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)約65(A)/67(A) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 吐出量(L/min)0.4MPa時:50/62 、0.6MPa時:37/46、0.8MPa時:26/33 潤滑方式オイルレス式 アズワン品番67-7111-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする