アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02627427
品番
SAWD-H-CB
参考基準価格(税別)
¥489,000
販売価格(税込)
¥536,800
販売価格(税別)
¥
488,000
バスケットに入れる
強力除湿器付で20%〜周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ
仕様
●外寸法(mm):1104W×525D×1846H●有効内寸法(mm):1064W×470D×1490H●容積(L):780●棚板寸法(mm):494W×460D●湿度設定:20%〜周囲湿度●全耐荷重(kg):120●電気容量:AC100V 1A(吸湿剤の再生時)●本体重量(kg):63●材質:フレーム/アルミ、キャスター/ナイロン、本体/アクリル遮光●扉形式:密閉ハンドル●棚板:8枚
アズワン品番
67-7112-05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
24,100
/
税込
¥
26,510
北海道地方
数量1につき
¥
24,100
/
税込
¥
26,510
沖縄地方
数量1につき
¥
24,100
/
税込
¥
26,510
離島
数量1以上のご注文
お送りできません