ENDO(遠藤照明)
薄型ミニダウンライト Φ60
ERD7534WA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02627690
品番
ERD7534WA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力を引き立てる薄型ミニダウンライト
ディスプレイ棚やニッチの演出に最適
透明感のある美しい商品の価値を高める新しい光
仕様
LEDモジュール付き
色
白
タイプ
300
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
18
光源色
電球色
光源寿命
【LED】400000時間(光束維持率92%)
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
60
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
調光の可否
×
LED交換
不可
調色の可否
×
演色性(Ra)
83
注意
※専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合110mmの高さが必要です。取付有効板厚3mm-16mm。石膏ボード取付時:埋込穴Φ59