薄型ミニダウンライト Φ60
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力を引き立てる薄型ミニダウンライト
ディスプレイ棚やニッチの演出に最適
透明感のある美しい商品の価値を高める新しい光
- 仕様
- LEDモジュール付き
- 色
- 白
- タイプ
- 300
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 色温度(K)
- 3000
- 埋め込み深さ(mm)
- 18
- 光源色
- 電球色
- 光源寿命
- 【LED】400000時間(光束維持率92%)
- 埋込穴(Φmm)
- 60
- 枠
- アルミダイキャスト(白艶消)
- LED交換
- 不可
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
注意
※専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合110mmの高さが必要です。取付有効板厚3mm-16mm。石膏ボード取付時:埋込穴Φ59ダウンライト の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02628128 | ERD7534WA | 02627690 | ERD7534WA | ![]() | 薄型ミニダウンライト Φ60 | ENDO(遠藤照明) | 1台 | ¥5,998 税込¥6,598 | 注文コードが変更になりました |

















