曜日別特売
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628302

SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628302
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628302
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628302
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628302
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628302

レディースワークサンダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード02628302品番SU5775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

走り回っても大丈夫なスポーティーサンダル。バックベルトでぴったりフィット!サイドゴムで脱ぎ履きらくらく♪エアクッションでクッション性も抜群。

サイズ
25.0cm
サイズ(cm)
25
材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
色
ホワイト
寸法
ヒール:約4cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約4
足囲
2E~3E相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする