nasu.com(ナースコム)
レディースワークサンダル
走り回っても大丈夫なスポーティーサンダル。バックベルトでぴったりフィット!サイドゴムで脱ぎ履きらくらく♪エアクッションでクッション性も抜群。
材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
色
ホワイト
寸法
ヒール:約4cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約4
足囲
2E~3E相当
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
サイズ
選択してください
22.5cm
23.0cm
23.5cm
24.0cm
24.5cm
25.0cm
25.5cm
26.0cm
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02628286
SU5775
25.5cm
25.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
02628302
SU5775
25.0cm
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
02628311
SU5775
26.0cm
26
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
02628320
SU5775
22.5cm
22.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
02628329
SU5775
23.0cm
23
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
02628338
SU5775
23.5cm
23.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
02628347
SU5775
24.5cm
24.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
02628356
SU5775
24.0cm
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください