nasu.com(ナースコム)
レディースワークサンダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
02628329
品番
SU5775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
走り回っても大丈夫なスポーティーサンダル。バックベルトでぴったりフィット!サイドゴムで脱ぎ履きらくらく♪エアクッションでクッション性も抜群。
サイズ
23.0cm
サイズ(cm)
23
材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
色
ホワイト
寸法
ヒール:約4cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約4
足囲
2E~3E相当