SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628338

SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628338
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628338
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628338
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628338
SU5775 レディースワークサンダル nasu.com(ナースコム) 02628338

レディースワークサンダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード02628338品番SU5775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

走り回っても大丈夫なスポーティーサンダル。バックベルトでぴったりフィット!サイドゴムで脱ぎ履きらくらく♪エアクッションでクッション性も抜群。

サイズ
23.5cm
サイズ(cm)
23.5
材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
色
ホワイト
寸法
ヒール:約4cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約4
足囲
2E~3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする