曜日別特売
RS-09163 タガネ3本セット SATA 02628390

RS-09163 タガネ3本セット SATA 02628390
RS-09163 タガネ3本セット SATA 02628390

タガネ3本セットRS-09163

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(3種類)
注文コード
02628390
品番
RS-09163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

金属を切り落としたり、はがしたり、削ったりするときにハンマーでただいて使います。板金・金属加工の解体や下地処理に欠かせない切削工具です。

用途
溶接はがし、さび落とし、不要な鉄板の切断するときに
セット内容
(刃幅:25mm、全長:300mm、全径:22mm)×1(刃幅:22mm、全長:250、全径:20mm)×1(刃幅:20mm、全長:180mm、全径:11mm)×1
材質
クロムバナジウム鋼
色
グリーン
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする