※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油研工業
管フランジキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合管の呼び
1 1/4
注文コード
02629332
品番
F5-10-A-10
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
1 1/4
適合Oリング
G40
六角穴付ボルト
M10×55
質量(kg)
1.2
形状
フランジ
管接続口径
Rc1 1/4
最高使用圧力(MPa)
28
接続ねじ種類
Rc
注意
※商品画像は代表画像となります。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。