油研工業
高圧可変ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
吐出口径
Φ34
取付方式
フランジ取付形
許容回転速度(r/min)
600~1800
注文コード
02629664
品番
A3H145-FR01KK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥420,000
この商品は
吐出口径・取付方式・許容回転速度
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
145.2
質量(kg)
60
取付方式
フランジ取付形
吐出口径
Φ34
許容回転速度(r/min)
600~1800
種類
ピストンポンプ
使用流体
石油系作動油
定格使用圧力(MPa)
28
注意
※使用油:ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油を粘度20~400 mm2/s、温度0~60℃の両条件を満足させる範囲でご使用ください。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02629664
A3H145-FR01KK-10
02629804
A3H145-FR01KK-10
高圧可変ピストンポンプ
油研工業
1台
¥
459,800
税込
¥
505,780
注文コードが変更になりました