高圧可変ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台吐出口径Φ34取付方式フランジ取付形許容回転速度(r/min)600~2300注文コード02629786品番A3H71-FR14K-10
参考基準価格(税別)¥572,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800
最高使用圧力(MPa)35理論押しのけ容積(cm3/rev)70.7質量(kg)38取付方式フランジ取付形吐出口径Φ34許容回転速度(r/min)600~2300種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油定格使用圧力(MPa)28
注意
※使用油:ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油を粘度20~400 mm2/s、温度0~60℃の両条件を満足させる範囲でご使用ください。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする