ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合作物蔬菜類 条数1 注文コード02633435 品番HS-350EH
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適合作物・条数など8種類から選べます 他の種類を見る

圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。

適合作物蔬菜類 容量(L)4 条数1 適合ベルトエンドレスベルト 質量(kg)7.2 仕様線引きマーカー付(次の条の目安の線を付ける) 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ180×100 後輪(mm)Φ180×120
注意
※ベルトは別売りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02633417
2021-12-09
用途:
足腰が楽になります。
農・林・水産業

腰をかがめての作業はしんどいものですが、これを購入してずいぶん足腰の負担が減りました。値段も結構しますが、それに見合うものだと思っています。

対象商品:
02633392
2020-01-29
用途:
ネギ
農・林・水産業

母の為に注文しました。発送も素早くて満足しています。

対象商品:
02633392
2019-08-06
用途:
蕎麦の姉蒔き
その他業種

楽に簡単でとても早く蕎麦の種蒔きができました。
取っ手が少し低すぎる。

対象商品:
02633392
2019-04-15
用途:
野菜の種まき
農・林・水産業

便利・楽チンですが、少ない種を蒔くときは、種がベルトに乗らず不便です。

2人が参考にしています
対象商品:
02633392
2019-10-03
用途:
野菜種の播種
医療・福祉・介護関連業

最初のベルトの調整を何度か試み、試運転で動作確認後使用したが、今まで2時間以上かかっていた小松菜等の種まきが10分で終了した。腰の負担が大きかった今までの作業と比べると、ウソのように簡単に作業が完了した。

対象商品:
02633408
2018-08-29
用途:
種まき
農・林・水産業

作業が簡単よくまけて芽出しが楽であり楽しく働ける。

対象商品:
02633392
2017-05-25
用途:
播種作業
農・林・水産業

概ね満足していますが、種子が最後までベルトに乗らずに残ってしまうのでそこが改良できればベストです。

5人が参考にしています
対象商品:
02633392
2017-05-24
用途:
播種
農・林・水産業

概ね満足していますが、種の量が少なくなった時にベルトに乗り切らない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする