夏の暑いときに種まきが大変だったので重宝しています。
ベルトはモノタロウさんで買えるのでいいのですが、ごんべえに使える他のオプションも取り扱ってくれたらなあと思いました。 夏と春、そしてまた夏にも使いましたが、端っこの列を播種するときにつける取っ手みたいなのや隣の列との間隔を図る部品もほしいのですけれど、メーカーさんに直接頼んで買うしかないみたいなのがちょっと残念ですね。
大豆の種まきが大変!楽になりました。
やや不満な点として
ホッパーに残った大豆(種)を取出すのに苦労します。
ハンドルが外れやすい。 ・・・この2点です
30アールの耕作放棄地に緑肥のヘアリーベッチを播くことにした。
向井工業の手押し播種機「ごんべい」の購入を検討したが機種やアタッチメントの種類がたくさんあり迷った。
そこで向井工業のホームページからメールで問い合わせ合わると、すぐ返信があり手押し播種機「ごんべい」HS-600LHとLIRベルトを勧められた。細かい質問にもすぐに応答があり安心して注文できた。
このベルトを使うと正確な量を早く播種できる。30センチ間隔でごんべいを手押しすると10アールあたり1時間で播種できる。
播種、覆土、鎮圧が押すだけでできる。
LIRベルトは種によってタイプが異なるので予め向井工業にメールで問い合わせて購入することをお勧めする。
小麦の播種に使用。乾き気味の圃場では、問題なく使用可能だが、草の根っこなどの障害物があると引っかかる。
ホッパーの調整はかなり微妙で、安定した落ち具合のところを見つけるのは難しい。
・ハンドルチョクカンを最も上にした時ホッパーのフックがハンドルに干渉しホッパーが外れず ボルトを緩めハンドルを下げないといけない(設計ミス)
・ホッパー内に残った種をこぼれず回収するのに苦労した。良い方法がある か
@ホッパーの取り外し
ホッパーのみを取り外そうとした場合は干渉して外れません。
ホッパーとカセット(リンクカセットorエンドレスカセット)を一緒にくっついたまま外すとハンドルを上げたままでも外れます。
A残った種の回収方法
ホッパーだけを外さずにカセットを付けた状態で一緒に外してひっくり返してください。
現状これ以上に回収する方法はありません。
ホッパーだけを外そうとするとカセットの付いていたところから種が零れ落ちます。