ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02633505 品番 HS-600LH
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。

適合作物大豆・麦・コーン他 容量(L)4 条数1 適合ベルトリングベルト 仕様サブホッパー付 質量(kg)6.6 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ230×100 後輪(mm)Φ180×120
注意
※ベルトは別売りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02633487
2023-04-11
用途:
エバーグリーン播種
安部農園 様 (農・林・水産業)

種子が軽いので風があるとうまく落ちないことが有る、風よけフードがありませんか。

対象商品:
02633478
2020-09-24
用途:
種まき
その他業種

夏の暑いときに種まきが大変だったので重宝しています。
ベルトはモノタロウさんで買えるのでいいのですが、ごんべえに使える他のオプションも取り扱ってくれたらなあと思いました。 夏と春、そしてまた夏にも使いましたが、端っこの列を播種するときにつける取っ手みたいなのや隣の列との間隔を図る部品もほしいのですけれど、メーカーさんに直接頼んで買うしかないみたいなのがちょっと残念ですね。

対象商品:
02633505
2019-07-04
用途:
大豆の種まき
農・林・水産業

大豆の種まきが大変!楽になりました。
やや不満な点として
ホッパーに残った大豆(種)を取出すのに苦労します。
ハンドルが外れやすい。 ・・・この2点です

対象商品:
02633505
2018-11-05
用途:
緑肥の種播き
電気・ガス・熱供給・水道業

30アールの耕作放棄地に緑肥のヘアリーベッチを播くことにした。
向井工業の手押し播種機「ごんべい」の購入を検討したが機種やアタッチメントの種類がたくさんあり迷った。
そこで向井工業のホームページからメールで問い合わせ合わると、すぐ返信があり手押し播種機「ごんべい」HS-600LHとLIRベルトを勧められた。細かい質問にもすぐに応答があり安心して注文できた。
このベルトを使うと正確な量を早く播種できる。30センチ間隔でごんべいを手押しすると10アールあたり1時間で播種できる。
播種、覆土、鎮圧が押すだけでできる。
LIRベルトは種によってタイプが異なるので予め向井工業にメールで問い合わせて購入することをお勧めする。

対象商品:
02633478
2016-02-25
用途:
播種
農・林・水産業

播種状態がイメージどうりで最高。軽くて女性でも楽に作業が出来ハウスでの播種作業が、楽しいです。

対象商品:
02633505
2018-10-27
用途:
穀類、野菜の種まき
農・林・水産業

小麦の播種に使用。乾き気味の圃場では、問題なく使用可能だが、草の根っこなどの障害物があると引っかかる。
ホッパーの調整はかなり微妙で、安定した落ち具合のところを見つけるのは難しい。

対象商品:
02633478
2017-04-26
用途:
ホウレンソウのは種
農・林・水産業

・ハンドルチョクカンを最も上にした時ホッパーのフックがハンドルに干渉しホッパーが外れず ボルトを緩めハンドルを下げないといけない(設計ミス)
・ホッパー内に残った種をこぼれず回収するのに苦労した。良い方法がある か

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

@ホッパーの取り外し
ホッパーのみを取り外そうとした場合は干渉して外れません。
ホッパーとカセット(リンクカセットorエンドレスカセット)を一緒にくっついたまま外すとハンドルを上げたままでも外れます。

A残った種の回収方法
ホッパーだけを外さずにカセットを付けた状態で一緒に外してひっくり返してください。
現状これ以上に回収する方法はありません。
ホッパーだけを外そうとするとカセットの付いていたところから種が零れ落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする