ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02633523 品番 HS-120LH
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。

条数1 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)12.4 容量(L)4 適合ベルトリングベルト 適合作物大豆・麦・コーン他 溝切Φ180ディスク型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
注意
※ベルトは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02633523
2018-10-20
用途:
麦の種まき
食工房 様 (製造業)

少しくらい地面の状態が悪くても、ちゃんと播種出来ます。
ただし、ベルトの選定とセッティングは、適切である必要があります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする