ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02633532 品番HS-801
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。

適合作物蔬菜類 容量(L)0.4 条数1 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)8.4 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
注意
※ベルトは別売りとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02633532
2018-04-07
用途:
種蒔きに使用。
三岳園 様 (農・林・水産業)

組み立て時に取扱説明書をよく見る必要があります。機種ごとの違いの説明があれば選択しやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
02633532
2017-09-29
用途:
主に葉物野菜の播種作業
農・林・水産業

種の取り出しをもう少し簡単に出来ればいい。
もっと少ない量の種でも確実性が上がるといい。

3人が参考にしています
対象商品:
02633532
2015-01-14
用途:
小松菜播種
殖彩 様 (農・林・水産業)

ロールを使った播種機を使用していたが、点播が可能との事で購入しました。
ベルトでほぼ1粒ずつ種子を繰り上げるのが目視できて、安心して播種ができます。
本体はロール式と比べたら重くてどうしても鎮圧が強くなります。
播種溝切りはディスクなので土が付着せずにスムーズでした。
作業後に体がぶつかって、ホッパーから種子が大量にこぼれてしまいました。
簡易なスタンドが付いていて欲しいところです。

4人が参考にしています
対象商品:
02633532
2015-03-21
用途:
ほうれん草の繙種で使用
農・林・水産業

従来使用してきた繙種機では撒き過ぎで 間引きが大変でした。
本機は、1粒づつ確実に撒けて間引きがひつようなくなり重宝してます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする