ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02633548 品番HS-802
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。

適合作物蔬菜類 容量(L)0.4×2 条数2 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)13.8 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
注意
※ベルトは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02633548
2018-11-17
用途:
菜園の種蒔き
農・林・水産業

主ハンドルが抜けやすい。ピンでとめてはどうですか。
サイドハンドルは便利である

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする