HS-332EF ごんべえ 手押式播種機 多条播種機 向井工業 02633584

ごんべえ 手押式播種機 多条播種機

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
条数2
容量(L)0.7×2
内容量1台注文コード02633584品番HS-332EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,800

HS-300タイプを2台連結した2条播種機。作物のくきや根等のない整地された圃場で使用。別売部品に交換してけん引タイプにもなります。

条間距離(cm)18~40質量(kg)14容量(L)0.7×2条数2適合ベルトエンドレスベルト適合作物蔬菜類溝切コーレター型前輪(mm)Φ180×100後輪(mm)Φ180×120
注意
※ベルトは別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02633584
2017-05-22
用途: ひまわりの播種作業
農・林・水産業

棚田の畑地にひまわりを播種したが、鳥害を避けるため、種子に土が被るよう作業を行いたがったが、種子落口の土よけの角度が鈍角であり、押す力がいりうまく種子を播種できなかった。鋭角で流線型の落ち口になればと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする