ごんべえ 手押式播種機 多条播種機

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02633602 品番 HS-4RA
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

車輪が大きく自重も充分にあるので前輪で一度鎮圧し、溝きり、播種、覆土、鎮圧を行いますので、播種深さが安定します。

条間距離(cm)6〜12 質量(kg)35 容量(L)0.7×2 条数4 適合ベルトエンドレスベルト 適合作物蔬菜類 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ270×490 後輪(mm)Φ270×490
注意
※ベルトは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02633584
2017-05-22
用途:
ひまわりの播種作業
農・林・水産業

棚田の畑地にひまわりを播種したが、鳥害を避けるため、種子に土が被るよう作業を行いたがったが、種子落口の土よけの角度が鈍角であり、押す力がいりうまく種子を播種できなかった。鋭角で流線型の落ち口になればと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする