TP50 たがやすパワー 向井工業 02633688 TP50 たがやすパワー 向井工業 02633688 TP50 たがやすパワー 向井工業 02633688

たがやすパワー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02633688 品番 TP50
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。

耕うん幅(mm)50 質量(kg)2.1 機長(mm)350 機幅(mm)81

商品説明動画

たがやすパワー
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02633697
2021-06-20
用途:
人参の除草
農・林・水産業

人参の除草、追肥後の混和に使います。三角ホーより早くて楽。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする