やさい袋詰機

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02633715 品番MP200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ほうれん草、小松菜などの足踏み式袋詰機。
シート状トレイに野菜の葉の部分を置きペダルを踏んで野菜を包み込みます。踏んだ状態で袋をかぶせ、茎の部分をもって手前に引抜きます。

用途ほうれん草、小松菜等の足踏み式袋詰機。 質量(kg)5 サイズ(cm)高さ79×幅33×奥行37.5 トレー幅外寸(mm)170×270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02633715
2023-01-27
用途:
葉物野菜の袋詰め
有限会社宮原商店 様 (卸売・小売業)

袋詰めに手間取っていた時、親戚の農家さんが使っていたので購入しました。
まだ1回使っていないけど、これからの経験が大小色々な作物に使えそうでとても嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする