リンクベルト

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合作物麦、大豆、稲 種類(麦)小麦、(大豆)中粒1粒播種、(稲)陸稲 使用の目安(麦)1コマ1穴(丸穴)約10粒・11〜12kg/10a・条間30cm、(大豆)1コマ1穴(丸穴)1粒、(稲)1コマ1穴(丸穴)10〜12粒・7〜8kg/10a・条間30cm 注文コード02634616 品番12007
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合作物・種類・使用の目安22種類から選べます 他の種類を見る
適合作物麦、大豆、稲 種類(麦)小麦、(大豆)中粒1粒播種、(稲)陸稲 用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に 適合機種HS-801・802タイプを除く全機種 使用の目安(麦)1コマ1穴(丸穴)約10粒・11〜12kg/10a・条間30cm、(大豆)1コマ1穴(丸穴)1粒、(稲)1コマ1穴(丸穴)10〜12粒・7〜8kg/10a・条間30cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02634625
2024-11-30
用途:
農業、播種作業、
その他業種

商品がすぐに届きました。手押し式の機械ではなかったので無いかと思ったら、品番で見つかりました。有難うございました。

1人が参考にしています
2025-05-21
用途:
陸稲の播種
農・林・水産業

純正品のためか使用に問題は無く、快適に使用出来ました。

対象商品:
02634537
2024-07-19
用途:
景観用ヒマワリの種まき
農・林・水産業

メーカーに問い合わせて、種の大きさに合う品番を確認し購入しましたが、納品までかなり時間を要しました。(たぶんあまり一般的ではない品番だったのでしょうね。)

使用しての感想は、種がしっかり土に入っているか心配でしたが、芽が出てきたら予想以上にちゃんと播種できていたので、びっくりしました。

ただ、メーカーでは何種類かの適合ベルトの回答があったので、来年はもう一つベルトを試してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02634625
2024-02-13
用途:
緑肥の種の散布用に購入
農・林・水産業

申し分なしです。小麦型の種を2〜4粒づつ散布できました。緑肥系の種にはこれがぴったりのようです。おかげで作業効率があがりました。

対象商品:
02634704
2023-08-28
用途:
種まき
不動産業

大根用のリングベルトが欲しかっのですが、単品では送料がかかるとのことで、来年のスイートコーン用に余分に購入しました。なので、感想は、来年です。

対象商品:
02634722
2022-05-30
用途:
播種作業
農・林・水産業

純正品なので品質的に全くの問題は感じません。値段も安く買えるので満足です。

対象商品:
02634625
2021-09-14
用途:
緑肥(エンバク)の播種に使用
学校法人文伸学園 様

リンクベルト、リンクカセットと同時購入です。思った通りに播種できました。商品に満足してます。注文の翌日に届いて助かります。エンバク以外にもひまわり(小粒緑肥用)やライ麦などいけそうです。

対象商品:
02634634
2022-02-09
用途:
農業
農・林・水産業

黒大豆の播種作業用に購入しました。春になったら使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする